Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoder, PDIP16, THT, Standard TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoder, PDIP16, THT, Standard TTL
Decoder, PDIP16, THT, Standard TTL
Artikel-Nr.:
     4502-45S3900
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74145N
EAN/GTIN:
     4099879089823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Decoder/Driver, SN74145N, Texas Instruments Die monolithischen BCD-zu-Dezimal-Decoder/Treiber SN74145N bestehen aus acht Invertern und zehn NAND-Gattern mit vier Eingängen. Die Inverter sind paarweise angeschlossen, um BCD-Eingangsdaten für die Dekodierung durch die NAND-Gatter verfügbar zu machen. Die vollständige Dekodierung gültiger BCD-Eingangslogik stellt sicher, dass alle Ausgänge für alle ungültigen binären Eingangsbedingungen ausgeschaltet bleiben. Dieses Produkt verfügt über hochleistungsfähige n-p-n-Ausgangstransistoren, die für den Einsatz als Anzeige-/Relais-Treiber oder als Open-Collector-Logikschaltkreis-Treiber konzipiert sind. Jeder der hochbrechenden Ausgangstransistoren (15 Volt) kann bis zu 80 mil. Features * Vollständige Dekodierung der Eingangslogik * Sie haben eine 80-mA-Sinkstromfähigkeit * Alle Ausgänge sind bei ungültigen BCD-Eingangsbedingungen ausgeschaltet
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
80 mA
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.660,93*
  
Preis gilt ab 6.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 650 Stück
€ 1.660,95*
€ 1.976,53
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 1.660,93*
€ 1.976,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.