Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, 300 VDC/300 VAC, 17,5 mm, PTFA3115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter, 300 VDC/300 VAC, 17,5 mm, PTFA3115
Schwimmerschalter, 300 VDC/300 VAC, 17,5 mm, PTFA3115
Artikel-Nr.:
     4502-45P4612
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTFA3115
EAN/GTIN:
     3760283304307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Füllstandssensor, PTFA3115, Celduc Relais Horizontaler Füllstandssensor mit REED-Schalter und Füllstandserkennung von Ölen/Benzin.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Füllstands-Sensor
Durchflussrate:
0.6
Durchmesser:
17.5 mm
Gehäusematerial:
Nylon
Medium:
Flüssigkeiten
Schaltspannung (AC):
300 V
Schaltspannung (DC):
300 V
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 1,5 m, füllstandssensor, celduc schwimmerschalter, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Pegelsensor, Levelsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 15,64*
1 Tag
134
1
€ 14,99*
ab € 11,53*
€ 17,26*
1
€ 8,95*
ab € 13,62*
€ 18,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.