Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, 300 VDC/300 VAC, 28 mm, PTFA2115R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter, 300 VDC/300 VAC, 28 mm, PTFA2115R
Schwimmerschalter, 300 VDC/300 VAC, 28 mm, PTFA2115R
Artikel-Nr.:
     4502-45P4611
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTFA2115R
EAN/GTIN:
     3760283304314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Schwimmerschalter
Füllstandssensor, PTFA2115R, Celduc Relais Vertikaler Füllstandssensor mit REED-Schalter und Flüssigkeitsstandserfassung für Getränke- oder Kaffeeautomaten, Waschmaschinen, Benzinstand.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Füllstands-Sensor
Durchflussrate:
0.75
Durchmesser:
28 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Medium:
Flüssigkeiten
Schaltspannung (AC):
300 V
Schaltspannung (DC):
300 V
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, celduc schwimmerschalter, dlr relais, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Pegelsensor, Levelsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.