Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, 300 VDC/300 VAC, 28 mm, PTFA2115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter, 300 VDC/300 VAC, 28 mm, PTFA2115
Schwimmerschalter, 300 VDC/300 VAC, 28 mm, PTFA2115
Artikel-Nr.:
     4502-45P4610
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTFA2115
EAN/GTIN:
     3760283304321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Füllstandssensor, PTFA2115, Celduc Relais Vertikaler Füllstandssensor mit REED-Schalter und Flüssigkeitsstandserfassung für Getränke- oder Kaffeeautomaten, Waschmaschinen, Benzinstand.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Füllstands-Sensor
Durchflussrate:
0.75
Durchmesser:
28 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Medium:
Flüssigkeiten
Schaltspannung (AC):
300 V
Schaltspannung (DC):
300 V
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, celduc schwimmerschalter, Automation, Fühler, Sensor, Flüssigkeitsstandsensor, Füllstandsensor, Pegelsensor, Levelsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 83,48*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 93,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 834,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.