Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung, 3-polig, grau, 890-603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkupplung, 3-polig, grau, 890-603
Zwischenkupplung, 3-polig, grau, 890-603
Artikel-Nr.:
     4502-45P2955
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-603
EAN/GTIN:
     4050821295426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zwischenkupplung
Zwischenkupplung, 890-603, WAGO Zwischenkupplung, 3-polig, Kode A, für Steckdosen und Stecker, schwarz. Features * Geschützt gegen Fehlsteckungen * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenkupplung
Bauform:
gerade
Farbe:
grau
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
14 A
Polzahl:
3-polig
Stifttemperatur:
85 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,161*
€ 1,461*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,2749*
€ 1,5949*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,2762*
€ 1,5962*
50
€ 5,46*
ab € 1,2974*
€ 1,6274*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.