Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung 3-polig Kod. A,schwarz 890-603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11291856
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-603
EAN/GTIN:
     4050821295426
Suchbegriffe:
Zwischenkupplung

Zwischenkupplung 3-polig Kod. A,schwarz 890-603

Zwischenkupplung
3-polig
Kod. A
für Buchsen und Stecker
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Multiverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,161*
€ 1,431*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,2649*
€ 1,5549*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,2762*
€ 1,5562*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,2974*
€ 1,5874*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2995*
€ 1,5995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5874*
€ 1,88901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4374*
€ 1,71051
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2974*
€ 1,54391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.