Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemm
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemm
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemm
Artikel-Nr.:
     4502-45P1831
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     805-355
EAN/GTIN:
     4055143388573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 805-355, WAGO Leiterplattenklemme, Druckknopf, 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, 5-polig, Push-in Käfigklemme, 1,50 mm², grau. Features * Leiterplattenklemmleisten mit Druckknopf- und Push-in-Käfigklemmenanschluss * Steckanschlüsse für eindrähtige und feindrähtige Leiter * Bündig montierte Druckknöpfe, die sich mit minimalem Kraftaufwand schließen, für bequemes Anschließen/Abziehen feindrähtiger Leiter * Bequeme, werkzeuglose Bedienung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-16
Breite:
19 mm
Farbe:
grau
Höhe:
13.7 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-1,5 mm²
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
17.5 A
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
13.6 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
260
€ 7,90*
ab € 0,6442*
€ 0,7742*
65
€ 5,46*
ab € 0,68508*
€ 0,92508*
65
Frei Haus
ab € 0,69877*
€ 0,93877*
20 Tage
unbekannt
65
€ 5,90*
ab € 0,7472*
€ 0,9872*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-202
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-204
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.