Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungskarte für Klemmenleistenstecker, 793-463


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markierungskarte für Klemmenleistenstecker, 793-463
Markierungskarte für Klemmenleistenstecker, 793-463
Artikel-Nr.:
     4502-45P0996
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-463
EAN/GTIN:
     4055143277464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
WMB-Beschriftungskarte, 793-463, Wago WMB-Karte 5mm waager. F3 (100x)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Klemmenleistenstecker
Zubehörart:
Markierungskarte
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,4365*
€ 13,2765*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,43*
€ 13,55*
1
€ 5,46*
ab € 10,30*
€ 14,76*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 15,51*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 70,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,69*
€ 84,1211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,03*
€ 82,1457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,23*
€ 77,6237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,54*
€ 74,4226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,00*
€ 72,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,58*
€ 64,9502
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.