| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P0875 Herst.-Nr.: 793-4496 EAN/GTIN: 4045454827038 |
| | |
|
| | |
| WMB-Beschriftungskarte, 793-4496, Wago WMB-Beschriftungskarte Aufdruck waagerecht U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4,... (10x) für Klemmenbreite 4-4,2 mm dehnbar 4-4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Klemmenleistenstecker | Zubehörart: | Markierungskarte | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,4465* | € 13,2965* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,44* | € 13,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,31* | € 14,75* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,83* | € 15,50* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,68* | € 61,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,336* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|