| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P0843 Herst.-Nr.: 793-3483 EAN/GTIN: 4055143252775 |
| | |
|
| | |
| WMB-Beschriftungskarte, 793-3483, Wago WMB-Beschriftungskarte Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Klemmenleistenstecker | Zubehörart: | Markierungskarte | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,4565* | € 13,3365* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,44* | € 13,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,32* | € 14,89* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,64* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,76* | € 61,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,352* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|