| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P0841 Herst.-Nr.: 793-3481 EAN/GTIN: 4055143252836 |
| | |
|
| | |
| WMB-Beschriftungskarte, 793-3481, Wago WMB-Beschriftungskarte Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Klemmenleistenstecker | Zubehörart: | Markierungskarte | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.008 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,4565* | € 13,3465* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,46* | € 13,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,32* | € 14,90* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,65* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,93* | € 61,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|