Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 21033711400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 21033711400
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 21033711400
Artikel-Nr.:
     4502-45F970
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033711400
EAN/GTIN:
     4099889725421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
Rundsteckverbinder, 21033711400, Harting Der 21033711400 ist ein gerader Leiterplattenadapter für die rückseitige Montage. Features * Kupferlegierung * Reflow-Lötanschluss (THR) * Schraubensicherung * Polyamid (PA) * Nennstrom: 4 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 4-pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,98*
€ 17,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 19,72*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,69*
€ 29,37*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,55*
€ 34,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 282 2405
ab € 21,17*
Zubehör
Harting
21 03 371 2415
ab € 13,70*
Zubehör
Harting
21 03 311 2400
ab € 16,7704*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.