Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7073752 Herst.-Nr.: 21033711400 EAN/GTIN: 5059039179848 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Gender = Stecker Montagetyp = Tafelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade
HAN® M12 Leiterplattenadapter. Diese HAN® M12-Adapter besitzen gerade oder abgewinkelte Kontakteinsätze und werden über eine Durchgangsbohrung auf der Leiterplatte montiert. D-förmiger Plattenausschnitt für Durchführung, Ø 16,3 mm mit 15,4 mm gerader Seite für Best.-Nr.: ; 707-3752 707-3752 , ; 707-3768 707-3768 , ; 707-3825 707-3825 , ; 707-3828 707-3828 Ovaler Plattenausschnitt für Durchführung, Ø 16,3 mm mit 14,3 mm flachen Seiten für Best.-Nr.: ; 707-3800 707-3800 , ; 707-3812 707-3812 , ; 707-3819 707-3819 Mit M3-Montagebohrung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Tafelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 4-pol, 7073752, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, HARTING, 21033711400, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,59* | € 19,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,64* | € 19,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,43* | € 19,84* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 18,52* | € 29,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|