Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.5 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.5 m,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschbuchse, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.5 m,
Artikel-Nr.:
     4502-45F792
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21023576405
EAN/GTIN:
     4099891104733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Wanddurchführung, mit Litzen Wanddurchführung, mit Litzen Die technischen Merkmale von 21023576405 von Harting im Überblick * Bezeichnung M8 PFT gerade 0,5m * Produkttypbezeichnung M8 PFT gerade 0,5m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Flanschbuchse, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
TPU
max. Spannung:
50 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0157 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Wanddurchführung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,03*
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 10,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,1216*
€ 13,9016*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,79*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 02 151 2405
ab € 5,63*
Zubehör
Harting
21 02 151 1405
ab € 5,00*
Zubehör
Harting
21348081481100
ab € 15,65*
Zubehör
Harting
21348081481010
ab € 8,74*
Zubehör
Harting
21348081489010
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
21348081481050
ab € 12,32*
Zubehör
Harting
21348081489050
ab € 15,04*
Zubehör
Harting
21348000481100
ab € 13,28*
Zubehör
Harting
21348000481050
ab € 9,73*
Zubehör
Harting
21420000005
ab € 12,3107*
Zubehör
Harting
21420000006
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.