Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelun
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-45F6019
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430240271
EAN/GTIN:
     4099889768886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19430240271, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting han-eco 24b, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,3819*
€ 37,4919*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,87*
€ 40,64*
€ 5,90*
ab € 33,36*
€ 63,25*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,90*
€ 74,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432240271
ab € 48,3767*
Ähnlich
Harting
19433240271
ab € 53,0614*
Ähnlich
Harting
19432240272
ab € 48,5467*
Ähnlich
Harting
19433240272
ab € 56,318*
Ähnlich
Harting
19432240273
ab € 48,4667*
Ähnlich
Harting
19433240273
ab € 68,467*
Ähnlich
Harting
19432240231
ab € 48,3667*
Ähnlich
Harting
19433240231
ab € 52,0292*
Ähnlich
Harting
19432240232
ab € 48,4167*
Ähnlich
Harting
19433240232
ab € 53,695*
Ähnlich
Harting
19430240232
ab € 27,3719*
Ähnlich
Harting
19430240233
ab € 27,3219*
Ähnlich
Harting
19430240272
ab € 27,4619*
Ähnlich
Harting
19430240273
ab € 27,3919*
Ähnlich
Harting
19431240231
ab € 30,8843*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.