Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M40, abgewinkelt, Querbügelverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M40, abgewinkelt, Querbügelverriegelun
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M40, abgewinkelt, Querbügelverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-45F5680
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19433240273
EAN/GTIN:
     4099889767186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 24b
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19433240273, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit integrierter Kabelverschraubung, doppeltem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,377*
€ 87,487*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 94,91*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 84,21*
€ 177,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432240271
ab € 48,3967*
Ähnlich
Harting
19433240271
ab € 53,0414*
Ähnlich
Harting
19432240272
ab € 48,6267*
Ähnlich
Harting
19433240272
ab € 56,218*
Ähnlich
Harting
19432240273
ab € 48,5667*
Ähnlich
Harting
19432240231
ab € 48,3167*
Ähnlich
Harting
19433240231
ab € 52,1292*
Ähnlich
Harting
19432240232
ab € 48,6867*
Ähnlich
Harting
19433240232
ab € 53,605*
Ähnlich
Harting
19430240232
ab € 27,3319*
Ähnlich
Harting
19430240233
ab € 27,4519*
Ähnlich
Harting
19430240271
ab € 27,3619*
Ähnlich
Harting
19430240272
ab € 27,3019*
Ähnlich
Harting
19430240273
ab € 27,3619*
Ähnlich
Harting
19431240231
ab € 30,6943*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.