Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, I
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, I
Artikel-Nr.:
     4502-45F6018
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430100231
EAN/GTIN:
     4099889768879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19430100231, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,9456*
€ 31,8556*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,89*
€ 34,49*
€ 5,90*
ab € 25,03*
€ 47,82*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,22*
€ 62,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432100270
ab € 42,4357*
Ähnlich
Harting
19433100270
ab € 45,6499*
Ähnlich
Harting
19432100271
ab € 42,5757*
Ähnlich
Harting
19433100271
ab € 47,4495*
Ähnlich
Harting
19432100272
ab € 42,6557*
Ähnlich
Harting
19433100272
ab € 50,4658*
Ähnlich
Harting
19432100230
ab € 42,6257*
Ähnlich
Harting
19432100231
ab € 42,7957*
Ähnlich
Harting
19433100231
ab € 45,8585*
Ähnlich
Harting
19432100232
ab € 42,5257*
Ähnlich
Harting
19432100233
ab € 42,6857*
Ähnlich
Harting
19433100233
ab € 53,9786*
Ähnlich
Harting
19430100230
ab € 22,9856*
Ähnlich
Harting
19430100232
ab € 22,8156*
Ähnlich
Harting
19430100233
ab € 22,9856*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.