Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, I
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, M25, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, I
Artikel-Nr.:
     4502-45F5794
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19432100231
EAN/GTIN:
     4099889767742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco anbaugehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19432100231, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,5257*
€ 56,4657*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,81*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 52,69*
€ 111,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432100270
ab € 42,5657*
Ähnlich
Harting
19433100270
ab € 45,3999*
Ähnlich
Harting
19432100271
ab € 42,8157*
Ähnlich
Harting
19433100271
ab € 47,1095*
Ähnlich
Harting
19432100272
ab € 42,4457*
Ähnlich
Harting
19433100272
ab € 50,6358*
Ähnlich
Harting
19432100230
ab € 42,7957*
Ähnlich
Harting
19433100231
ab € 45,9885*
Ähnlich
Harting
19432100232
ab € 42,5857*
Ähnlich
Harting
19432100233
ab € 42,6357*
Ähnlich
Harting
19433100233
ab € 53,9086*
Ähnlich
Harting
19430100230
ab € 22,9756*
Ähnlich
Harting
19430100231
ab € 22,9256*
Ähnlich
Harting
19430100232
ab € 22,9056*
Ähnlich
Harting
19430100233
ab € 23,0456*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.