Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, M40, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-45F5955
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19431240253
EAN/GTIN:
     4099889768558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19431240253, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit integrierter Kabelverschraubung, einfachem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,8733*
€ 51,3033*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,20*
€ 55,32*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,28*
€ 74,87*
€ 5,90*
ab € 43,58*
€ 80,10*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 48,02*
€ 100,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432240291
ab € 48,5167*
Ähnlich
Harting
19433240291
ab € 52,9714*
Ähnlich
Harting
19432240292
ab € 48,5567*
Ähnlich
Harting
19433240292
ab € 56,388*
Ähnlich
Harting
19432240293
ab € 48,5367*
Ähnlich
Harting
19433240293
ab € 68,047*
Ähnlich
Harting
19432240251
ab € 48,6967*
Ähnlich
Harting
19432240252
ab € 48,6567*
Ähnlich
Harting
19433240252
ab € 53,605*
Ähnlich
Harting
19430240252
ab € 27,2719*
Ähnlich
Harting
19430240253
ab € 27,4319*
Ähnlich
Harting
19430240291
ab € 27,4319*
Ähnlich
Harting
19430240292
ab € 27,2919*
Ähnlich
Harting
19430240293
ab € 27,4919*
Ähnlich
Harting
19431240251
ab € 30,9343*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.