Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-45F5520
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19432240292
EAN/GTIN:
     4099889766370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 24b
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19432240292, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,5767*
€ 63,6567*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 69,09*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 59,95*
€ 126,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432240291
ab € 48,6067*
Ähnlich
Harting
19433240291
ab € 53,3014*
Ähnlich
Harting
19433240292
ab € 56,538*
Ähnlich
Harting
19432240293
ab € 48,7067*
Ähnlich
Harting
19433240293
ab € 67,867*
Ähnlich
Harting
19432240251
ab € 48,4767*
Ähnlich
Harting
19432240252
ab € 48,4767*
Ähnlich
Harting
19433240252
ab € 53,855*
Ähnlich
Harting
19430240252
ab € 27,3919*
Ähnlich
Harting
19430240253
ab € 27,3919*
Ähnlich
Harting
19430240291
ab € 27,2819*
Ähnlich
Harting
19430240292
ab € 27,4419*
Ähnlich
Harting
19430240293
ab € 27,3519*
Ähnlich
Harting
19431240251
ab € 30,7543*
Ähnlich
Harting
19431240291
ab € 32,8002*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.