Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung, I
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Polyamid, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung, I
Artikel-Nr.:
     4502-45F5896
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19432060250
EAN/GTIN:
     4099889768237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 6b
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19432060250, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,1254*
€ 53,2354*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 57,54*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 49,50*
€ 104,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432060290
ab € 40,0554*
Ähnlich
Harting
19433060290
ab € 43,0243*
Ähnlich
Harting
19430060291
ab € 20,8461*
Ähnlich
Harting
19432060291
ab € 39,9054*
Ähnlich
Harting
19433060291
ab € 44,6942*
Ähnlich
Harting
19432060292
ab € 40,1354*
Ähnlich
Harting
19433060292
ab € 47,8503*
Ähnlich
Harting
19432060251
ab € 39,8754*
Ähnlich
Harting
19433060251
ab € 43,4281*
Ähnlich
Harting
19432060252
ab € 40,0454*
Ähnlich
Harting
19430060250
ab € 20,8461*
Ähnlich
Harting
19430060251
ab € 20,9661*
Ähnlich
Harting
19430060252
ab € 20,8661*
Ähnlich
Harting
19430060290
ab € 20,9261*
Ähnlich
Harting
19430060292
ab € 20,9661*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.