Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-45F5789
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19431160251
EAN/GTIN:
     4099889767735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19431160251, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit integrierter Kabelverschraubung, einfachem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting han-eco 16b, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 28,26*
€ 37,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,4753*
€ 38,0353*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,99*
€ 41,21*
€ 8,95*
ab € 41,30*
€ 59,78*
€ 5,90*
ab € 35,14*
€ 64,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432160291
ab € 45,2464*
Ähnlich
Harting
19433160291
ab € 49,7962*
Ähnlich
Harting
19432160292
ab € 45,2564*
Ähnlich
Harting
19433160292
ab € 53,2929*
Ähnlich
Harting
19432160293
ab € 45,5864*
Ähnlich
Harting
19433160293
ab € 65,2817*
Ähnlich
Harting
19432160251
ab € 45,4464*
Ähnlich
Harting
19433160251
ab € 48,9502*
Ähnlich
Harting
19433160252
ab € 50,3558*
Ähnlich
Harting
19432160253
ab € 45,3664*
Ähnlich
Harting
19430160252
ab € 25,0437*
Ähnlich
Harting
19430160253
ab € 25,1237*
Ähnlich
Harting
19430160291
ab € 25,2137*
Ähnlich
Harting
19430160292
ab € 25,1937*
Ähnlich
Harting
19430160293
ab € 25,1437*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.