Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, M40, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, M40, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, I
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Polyamid, M40, abgewinkelt, Querbügelverriegelung, I
Artikel-Nr.:
     4502-45F5647
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19433160233
EAN/GTIN:
     4099889767025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 16b
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19433160233, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit integrierter Kabelverschraubung, doppeltem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,8292*
€ 74,4592*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 79,73*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 70,62*
€ 146,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432160271
ab € 45,6264*
Ähnlich
Harting
19433160271
ab € 50,0062*
Ähnlich
Harting
19432160272
ab € 45,2564*
Ähnlich
Harting
19433160272
ab € 53,2929*
Ähnlich
Harting
19432160273
ab € 45,5664*
Ähnlich
Harting
19433160273
ab € 65,5817*
Ähnlich
Harting
19432160231
ab € 45,2164*
Ähnlich
Harting
19433160231
ab € 48,8602*
Ähnlich
Harting
19432160232
ab € 45,3564*
Ähnlich
Harting
19433160232
ab € 50,4258*
Ähnlich
Harting
19432160233
ab € 45,2664*
Ähnlich
Harting
19430160232
ab € 25,2837*
Ähnlich
Harting
19430160233
ab € 25,0437*
Ähnlich
Harting
19430160271
ab € 25,1137*
Ähnlich
Harting
19430160272
ab € 25,1437*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.