Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Polyamid, 2 x M32, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-45F5493
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19431240292
EAN/GTIN:
     4099889766271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19431240292, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit integrierter Kabelverschraubung, einfachem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,0367*
€ 48,2167*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,99*
€ 52,10*
€ 5,90*
ab € 43,57*
€ 80,57*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,45*
€ 94,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432240291
ab € 48,5367*
Ähnlich
Harting
19433240291
ab € 53,2514*
Ähnlich
Harting
19432240292
ab € 48,6867*
Ähnlich
Harting
19433240292
ab € 56,308*
Ähnlich
Harting
19432240293
ab € 48,2967*
Ähnlich
Harting
19433240293
ab € 68,347*
Ähnlich
Harting
19432240251
ab € 48,7067*
Ähnlich
Harting
19432240252
ab € 48,5067*
Ähnlich
Harting
19433240252
ab € 53,855*
Ähnlich
Harting
19430240252
ab € 27,2719*
Ähnlich
Harting
19430240253
ab € 27,4119*
Ähnlich
Harting
19430240291
ab € 27,3619*
Ähnlich
Harting
19430240292
ab € 27,5319*
Ähnlich
Harting
19430240293
ab € 27,5019*
Ähnlich
Harting
19431240251
ab € 30,6943*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.