Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Polyamid, 2 x M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-45F5488
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19432100291
EAN/GTIN:
     4099889766257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco anbaugehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19432100291, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
2 x M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,7957*
€ 56,6457*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 61,42*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 52,39*
€ 112,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432100290
ab € 42,6457*
Ähnlich
Harting
19433100290
ab € 45,5699*
Ähnlich
Harting
19433100291
ab € 47,2295*
Ähnlich
Harting
19432100292
ab € 42,7957*
Ähnlich
Harting
19433100292
ab € 50,4658*
Ähnlich
Harting
19432100250
ab € 42,3957*
Ähnlich
Harting
19433100250
ab € 45,1113*
Ähnlich
Harting
19432100251
ab € 42,3857*
Ähnlich
Harting
19433100251
ab € 46,0285*
Ähnlich
Harting
19432100252
ab € 42,6557*
Ähnlich
Harting
19433100252
ab € 47,7143*
Ähnlich
Harting
19430100250
ab € 22,8156*
Ähnlich
Harting
19430100251
ab € 22,9256*
Ähnlich
Harting
19430100252
ab € 22,9056*
Ähnlich
Harting
19430100290
ab € 23,0156*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.