Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, M25, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-45F387
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19462100253
EAN/GTIN:
     4099889764901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco anbaugehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19462100253, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Thermoplastabdeckung, einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10A
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1161 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,80*
€ 38,79*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,28*
€ 40,71*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 35,49*
€ 76,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19462100292
ab € 30,33*
Ähnlich
Harting
19463100292
ab € 33,48*
Ähnlich
Harting
19460100293
ab € 19,55*
Ähnlich
Harting
19462100293
ab € 30,62*
Ähnlich
Harting
19463100293
ab € 34,72*
Ähnlich
Harting
19462100252
ab € 27,81*
Ähnlich
Harting
19463100252
ab € 29,26*
Ähnlich
Harting
19463100253
ab € 29,86*
Ähnlich
Harting
19460100252
ab € 19,57*
Ähnlich
Harting
19460100253
ab € 19,60*
Ähnlich
Harting
19460100292
ab € 19,56*
Ähnlich
Harting
19461100253
ab € 22,05*
Ähnlich
Harting
19461100293
ab € 24,32*
Ähnlich
Harting
19461100252
ab € 21,26*
Ähnlich
Harting
19461100292
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.