Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Polyamid, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Polyamid, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, IP65
Tüllengehäuse, Baugröße 16A, Polyamid, M20, gerade, Längsbügelverriegelung, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-45F350
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19460160435
EAN/GTIN:
     4099889764543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kabel zu Kabelgehäuse, 19460160435, HARTING Kabel zu Kabelgehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Zugang von oben, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
16A
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M20, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0832 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,86*
€ 28,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 29,15*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,23*
€ 55,47*
€ 5,90*
ab € 31,15*
€ 58,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19460160436
ab € 19,78*
Ähnlich
Harting
19461160435
ab € 21,50*
Ähnlich
Harting
19461160436
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.