Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Eco Kupplungsgehäuse, M25, Gerade, Han, Kabelmontage, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1256886
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19461160436
EAN/GTIN:
     5059039133734
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Typ = Kupplungsgehäuse
Gewindegröße = M25
Montagetyp = Kabelmontage
Größe = 16A
Größencode Hersteller = 16A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 16A
Reihe = Han

Gehäuse der Reihe Han Eco für Steckverbinderkupplungen. Diese Gehäusekupplung der Reihe Han Eco von Harting ist mit integrierter Kabelverschraubung und einem einfachen Verriegelungshebel ausgestattet. Die Haube ist aus glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt und für den Einsatz in industriellen Kabel-zu-Kabel-Anwendungen mit Steckverbindern der Reihe Han-Eco vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP65 Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C. Bestell-Nr. ; 125-6869 125-6869 ist eine Gehäusekupplung Größe 10A mit Kabelverschraubung M20 Bestell-Nr. ; 125-6870 125-6870 ist eine Gehäusekupplung Größe 10A mit Kabelverschraubung M25 Bestell-Nr. ; 125-6885 125-6885 ist eine Gehäusekupplung Größe 16A mit Kabelverschraubung M20 Bestell-Nr. ; 125-6886 125-6886 ist eine Gehäusekupplung Größe 16A mit Kabelverschraubung M25 Bestell-Nr. ; 125-6868 125-6868 ist eine SM2-Gehäusekupplung Größe 10A mit Kabelverschraubung M25 und Thermoplastabdeckung
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplungsgehäuse
Gewindegröße:
M25
Montagetyp:
Kabelmontage
Größe:
16A
Größencode Hersteller:
16A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
16A
Reihe:
Han
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-eco 16a, 1256886, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19461160436, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,32*
€ 30,76*
€ 6,90*
ab € 23,37*
€ 32,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,06*
€ 38,78*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,33*
€ 52,72*
2 Tage
3
€ 6,95*
ab € 28,21*
€ 61,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19460160435
ab € 19,82*
Ähnlich
Harting
19460160436
ab € 19,91*
Ähnlich
Harting
19461160435
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.