Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Anbaugehäuse, Baugröße 10A, Polyamid, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-45F325
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19460100252
EAN/GTIN:
     4099889764291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19460100252, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Thermoplastabdeckung, einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10A
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabelausgang:
M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1176 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,53*
€ 29,06*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 24,82*
€ 54,76*
€ 5,90*
ab € 36,46*
€ 67,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19462100292
ab € 32,06*
Ähnlich
Harting
19463100292
ab € 34,79*
Ähnlich
Harting
19460100293
ab € 20,50*
Ähnlich
Harting
19462100293
ab € 32,04*
Ähnlich
Harting
19463100293
ab € 36,50*
Ähnlich
Harting
19462100252
ab € 29,21*
Ähnlich
Harting
19463100252
ab € 30,79*
Ähnlich
Harting
19462100253
ab € 29,32*
Ähnlich
Harting
19463100253
ab € 31,47*
Ähnlich
Harting
19460100253
ab € 20,68*
Ähnlich
Harting
19460100292
ab € 20,52*
Ähnlich
Harting
19461100253
ab € 23,19*
Ähnlich
Harting
19461100293
ab € 25,57*
Ähnlich
Harting
19461100252
ab € 21,30*
Ähnlich
Harting
19461100292
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.