Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 14310914106000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 14310914106000
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 14310914106000
Artikel-Nr.:
     4502-45F2392
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14310914106000
EAN/GTIN:
     4099889992816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste harting
buchsenleiste
Steckverbinder, Steckverbinder, horizontal, PA / PPA, grün, Leiterplatte zu Kabel, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: 11A, Kontakte: 9 Steckverbinder, Steckverbinder, horizontal, PA / PPA, grün, Leiterplatte zu Kabel, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: 11A, Kontakte: 9, Kupferlegierung, verzinnt, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen. Leiterplattenbefestigung: mit Schraubflansch Die technischen Merkmale von 14310914106000 von Harting im Überblick * Kontaktausführung Steckverbinder * Produkttypbezeichnung har-flexicon 3,50 FPH-9 GN SL * Werkstoff des Isolierkörpers Polyamid * Verpackungsart Großverpackung * Verschmutzungsgrad 3 * Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn * Rastermaß der Anschlüsse 3.5 mm * min. Betriebstemperatur -40 °C * max. Betriebstemperatur 110 °C * Ausführung des elektrischen Anschlusses Push In-Anschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Art der Leiterplattenbefestigung Schraube * Anzahl der Steckkontaktreihen 1 * Anzahl der Steckkontakte 9 * Bemessungsstrom 11 A * Bemessungsstoßspannung 2.5 kV * Bemessungsspannung 150 V * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-flexicon 3,50 FPH-9 GN SL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
11 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00822 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,8166*
€ 4,7866*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,81*
100
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 7,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.