Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, Baugröße 16B, Polyamid, Querbügelverriegelung, IP65, 19410165406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, Baugröße 16B, Polyamid, Querbügelverriegelung, IP65, 19410165406
Abdeckkappe, Baugröße 16B, Polyamid, Querbügelverriegelung, IP65, 19410165406
Artikel-Nr.:
     4502-45F210
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410165406
EAN/GTIN:
     4099889763379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Eco
Schutzkappen Steckverbinder
Schutzdeckung, 19410165406, HARTING Schutzdeckung für Hauben mit Befestigungskordel und doppeltem Verschlusshebel, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckkappe
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0856 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, harting han-eco 16b, schutzkappen steckverbinder, emv-gehäuse harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Steckverbinder-Abdeckkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,17*
€ 23,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 24,88*
€ 8,95*
ab € 17,54*
€ 25,81*
2 Tage
10
€ 5,99*
ab € 20,73*
€ 29,20*
€ 5,90*
ab € 18,30*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.