Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, Baugröße 6B, Polyamid, Querbügelverriegelung, IP65, 19410065405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, Baugröße 6B, Polyamid, Querbügelverriegelung, IP65, 19410065405
Abdeckkappe, Baugröße 6B, Polyamid, Querbügelverriegelung, IP65, 19410065405
Artikel-Nr.:
     4502-45F179
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410065405
EAN/GTIN:
     4099889763133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Eco
Sockelgehäuse
harting han-eco 6b
Schutzdeckung, 19410065405, HARTING Schutzdeckung für Schottmontiertes Gehäuse, Oberflächenmontiertes Gehäuse und Kabel zu Kabelgehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckkappe
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0398 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, anbaugehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 11,36*
€ 8,95*
ab € 7,81*
€ 11,75*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 13,42*
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.