Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung für Flanschverbindung, 19410009802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtung für Flanschverbindung, 19410009802
Flachdichtung für Flanschverbindung, 19410009802
Artikel-Nr.:
     4502-45F155
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410009802
EAN/GTIN:
     4099889780666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Flanschdichtring
Flanschdichtung
Flanschdichtung, Han-Eco, Baugröße: 10 B, NBR, schwarz Flanschdichtung, Han-Eco, Baugröße: 10 B, NBR, schwarz Die technischen Merkmale von 19410009802 von Harting im Überblick * Bezeichnung Han-Eco Mod.10-Flanschdichtung-AGG * Produkttypbezeichnung Han-Eco Mod.10-Flanschdichtung-AGG
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flanschverbindung
Zubehörart:
Flanschdichtung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,14*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.