Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M50, gerade, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M50, gerade, Schraub
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M50, gerade, Schraub
Artikel-Nr.:
     4502-45F054
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19400161114
EAN/GTIN:
     4099889762273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kabeldurchführung
Wanddurchführung
kabeldurchführung alu
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 19400161114, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse zur Montage von innen mit Schraubverriegelung und Einführung von oben, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M50, gerade
Schutzart (IP):
IP69/IPX9K/IP68/IP65
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,84*
€ 108,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 113,11*
€ 5,90*
ab € 112,66*
€ 201,58*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 112,40*
€ 232,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19400161118
ab € 85,2341*
Ähnlich
Harting
19400161119
ab € 85,64*
Ähnlich
Harting
19400161113
ab € 103,26*
Ähnlich
Harting
19400161134
ab € 104,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.