Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® HPR; Größe 16B; geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M50, gerade, Schraub
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M50, gerade, Schraub
Artikel-Nr.:
     2805-19400161114
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19400161114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kabeldurchführung
Steckergehäuse
Wanddurchführung
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65;IP68;IP69;IPX9K
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® HPR
Sperrsystem: geschraubt
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,48*
€ 108,53*
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 113,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 112,57*
€ 197,12*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 112,93*
€ 228,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19400161118
ab € 85,3941*
Ähnlich
Harting
19400161119
ab € 85,45*
Ähnlich
Harting
19400161113
ab € 102,91*
Ähnlich
Harting
19400161134
ab € 104,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.