Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 1A, 2-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09100022606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 1A, 2-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09100022606
Stift-Kontakteinsatz, 1A, 2-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09100022606
Artikel-Nr.:
     4502-45F0493
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09100022606
EAN/GTIN:
     5713140162716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Stifteinsatz, 09100022606, Harting Die 091000226061 ist ein Stifteinsatz mit Schraubanschluss, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0.75 -1.5 mm², Kupferlegierung, Versilbert, Rastverriegelung. Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0.75 -1.5 mm², Kupferlegierung, Versilbert, Längsbügel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Gehäusegröße:
1A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
2-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,5695*
€ 5,2195*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,542*
€ 6,632*
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 7,53*
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.