Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz, Han, 2 Pole, Schraubanschluss, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214330
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09100022606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Einsatz, Han, Typ=09100022606, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=1A, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=2, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Series=Han 1A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Han
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,5895*
€ 5,2995*
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,046*
€ 7,446*
Lager 115
30
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 8,43*
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09100022601
ab € 3,5795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.