| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F0469 Herst.-Nr.: 09100009911 EAN/GTIN: 5713140190740 |
| | |
|
| | |
| Adapter, 09100009911, Harting Der 09100009911 ist ein Adapter zur Montage auf Hutschienen mit Zugentlastung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schienenadapter | Geeignet für: | HAN 1A | Ursprungsland: | RO | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragschienenadapter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Profil, Profilschiene, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbind..., Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,29* | € 3,45* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 20,83* | € 41,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|