| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F0458 Herst.-Nr.: 09100009909 EAN/GTIN: 5713140191464 |
| | |
|
| | |
| Blindstopfen, 09100009909, Harting Der 09100009909 ist ein schwarzer Polycarbonat-Blindstopfen für Einzeldrahtplomben auch zur Teilmontage mit 20 Stück pro Rahmen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Han 1A | Zubehörart: | Dichtstopfen | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,4057* | € 3,5257* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,62* | € 3,92* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,90* | € 4,19* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,45* | € 6,36* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,59* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|