Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpflansch für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpflansch für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000165
Crimpflansch für D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig, 61030000165
Artikel-Nr.:
     4502-45F0419
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     61030000165
EAN/GTIN:
     4099889818116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
haube d-sub gehäuse polzahl: 9
d-sub gehäuse 9 pol
Crimpflansch, 61030000165, HARTING Zubehör für Vollmetallhaube, Crimpflansch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig
Zubehörart:
Crimpflansch
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00353 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,6484*
€ 3,7584*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.