Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimphülse für D-Sub, 61030000048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimphülse für D-Sub, 61030000048
Crimphülse für D-Sub, 61030000048
Artikel-Nr.:
     4502-45F0379
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     61030000048
EAN/GTIN:
     4099889817805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse harting
d-sub gehäuse
Crimphülse, 61030000048, HARTING Zubehör für Vollmetallhaube, Quetschhülse.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
D-Sub
Zubehörart:
Crimphülse
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,52216*
€ 0,69216*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,82*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,5685*
€ 0,9085*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.