Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimphülse für D-Sub, 61030000045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimphülse für D-Sub, 61030000045
Crimphülse für D-Sub, 61030000045
Artikel-Nr.:
     4502-45F0376
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     61030000045
EAN/GTIN:
     4099889817775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
harting d-sub-haube
d-sub gehäuse
Crimphülse, 61030000045, HARTING Zubehör für Vollmetallhaube, Quetschhülse.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
D-Sub
Zubehörart:
Crimphülse
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse harting
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,5785*
€ 0,8485*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,88*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.