| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F0310 Herst.-Nr.: 39500000100 EAN/GTIN: 4099889780543 |
| | |
|
| | |
| Einbaurahmen, einfach, Metallausführung, matt vernickelt (elektrisch leitend), transparenter Kunststoffdeckel, Zink-Druckguss Einbaurahmen, einfach, Metallausführung, matt vernickelt (elektrisch leitend), transparenter Kunststoffdeckel, Zink-Druckguss Die technischen Merkmale von 39500000100 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Rahmen 1-fach, vernickelt,Plastik Deckel * Bezeichnung Rahmen 1-fach, vernickelt,Plastik Deckel Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Steckverbinder | Zubehörart: | Einbaurahmen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.206 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,36* | € 30,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,39748* | € 30,50748* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,46* | € 33,24* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,06* | € 33,64* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,63* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|