Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschdose für Rundsteckverbinder, 21410000012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschdose für Rundsteckverbinder, 21410000012
Flanschdose für Rundsteckverbinder, 21410000012
Artikel-Nr.:
     4502-45F0251
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21410000012
EAN/GTIN:
     4099889780536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
flanschdose harting
flanschdose
Flanschdose, 21410000012, Harting Gehäuse, für Frontmontage, M14 x 1
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Rundsteckverbinder
Zubehörart:
Flanschdose
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0081 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 5,04*
25
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,58*
€ 11,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.