Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M12, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038212825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M12, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038212825
Buchse, M12, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21038212825
Artikel-Nr.:
     4502-45F0165
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038212825
EAN/GTIN:
     4099889690224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Wanddurchführung
Sensor-Aktor-Verbindung, 21038812412, HARTING Features * Crimp-Anschluss * D-codiert * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: III
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Rückseitige Montage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0548 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,95*
€ 21,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 24,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 26,63*
€ 45,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.