Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 21038212825 SENSOR CONNECTOR, M12, RCPT, 8POS, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2914664
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038212825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Wanddurchführung
Nennspannung: 30 V
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 8 Positions
  • Steckverbindermaterial: Zinc Body
  • Kontaktüberzug: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, IP67
  • Sensorkontakt: Crimp Socket - Contacts Not Supplied
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: A Coded
  • Kontaktmaterial: -
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Cable Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, wanddurchführung 8-polig, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, HARTING, 21038212825, 2914664, 291-4664
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 16,93*
    € 21,33*
    1
    € 6,90*
    ab € 16,81*
    € 24,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 26,72*
    € 45,03*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,96*
    € 52,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,03*
    € 50,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,68*
    € 44,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,49*
    € 35,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,72*
    € 31,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.