Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 µF, 500 V (DC), ±20 %, SMD, B58031I5105M062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 µF, 500 V (DC), ±20 %, SMD, B58031I5105M062
Keramik-Kondensator, 1 µF, 500 V (DC), ±20 %, SMD, B58031I5105M062
Artikel-Nr.:
     4502-45D8384
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B58031I5105M062
EAN/GTIN:
     4099879762498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, B58031I5105M062, EPCOS Kondensator für schnell schaltende Halbleiter
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Kapazität:
1 µF
Länge:
7.4 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
500 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1µf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC, CeraLink-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 2,86*
1000
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 2,89*
50 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.