Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 27.5 mm, B32654A2683J000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 27.5 mm, B32654A2683J000
MKP-Folienkondensator, 68 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 27.5 mm, B32654A2683J000
Artikel-Nr.:
     4502-45D4093
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A2683J000
EAN/GTIN:
     4099879840707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, B32654A2683J000, EPCOS Metallisierte Polypropylen-Folienkondensator (MKP) Features * Hohe Impulsstärke * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Sehr niedrige Induktivität * RoHS-kompatibel * Halogenfrei Anwendungen * Elektronische Vorschaltgeräte * Schaltnetzteile * Snubbering * IGBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
19 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
30 mm
Kapazität:
68 nF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
700 V
Nennspannung (DC):
2 kV
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±5 %
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 68nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
720
Frei Haus
ab € 445,89*
€ 469,35*
1
Frei Haus
ab € 472,1706*
€ 551,8404*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 720 Packungen
€ 469,35*
€ 558,53
pro Packung
ab 3600 Packungen
€ 445,89*
€ 530,61
pro Packung
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 2,47717* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Packungen
Mindestbestellmenge: 720 Packungen ( entspricht € 337.932,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.