Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32654, AEC-Q200D Folienkondensator 68nF 5% / 2kV dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943718
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A2683J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = B32654
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 30mm
Abmessungen = 31.5 x 19 x 30mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
B32654
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
30mm
Abmessungen:
31.5 x 19 x 30mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 68nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943718, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32654A2683J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
180
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 2,94*
720
Frei Haus
ab € 400,68*
€ 421,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 529,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.