Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
Artikel-Nr.:
     4502-44P6481
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-115/000-039
EAN/GTIN:
     4050821653622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste, 769-115/000-039, Wago 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten kodierbar brückbar mit Mini-Querbrückern 15-polig grün-gelb, blau, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,01548*
€ 8,97548*
10
€ 5,46*
ab € 7,466*
€ 9,506*
10
Frei Haus
ab € 7,615*
€ 9,695*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,1563*
€ 10,3763*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 23,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1615
ab € 48,0315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-414
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-436
ab € 6,352*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.